曜日別特売

投票ボックス パスコ製

投票ボックス パスコ製 - コレクト投票ボックス パスコ製 - コレクト

【大きく開いて取り出しやすい】フタが大きく開き、取り出しやすいので、内容物が多枚数の場合には、特に作業効率が上がります。
【持ち去り防止対策】不測の移動や持ち去り防止用の金具付。台に留めたり、ワイヤーなどを取り付けることができます。
【文字入れできる(別途料金)】カッティング文字などにより、文字入れすることができます。(詳しくはメーカーにお問い合わせください)

付属品鍵1本つき(M-512専用鍵)寸法(mm)取り出し口:左右189×奥行132質量(g)570サイズ(mm)210×150×270素材パスコ投入口サイズ(mm)左右150×巾10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62894487M-512-RE
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
62894496M-512-BL
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする