調印・証書ホルダー(VP) A4判

調印・証書ホルダー(VP) A4判 - コレクト調印・証書ホルダー(VP) A4判 - コレクト調印・証書ホルダー(VP) A4判 - コレクト

賞状以外にも保証書や免状・資格証入れなど
幅広い用途に使いやすい表紙素材と色のラインナップ
中面にA4判(JIS規格サイズ)が2面挟めます。
両サイドのコーナーだけを使ってA3判を挟むこともできますが、折り目をつけないとセットすることはできません。

用途賞状や証書、免状、資格証などの授受に仕様中面・コーナー:紙クロス貼り付属品不織布袋入※1冊用化粧箱のご用意もございます。寸法(mm)311×230×18サイズ証書収納:A4判297×210mm(JIS規格サイズ)用材質(表紙)ビニールペーパー(VP)貼り材質(中芯)再生紙(チップボール)内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62893726F-644-BK
4,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
62893735F-644-RE
4,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
62893751F-644-WH
4,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする