大額
アクリルフレーム
スタンド、吊り下げともに縦・横どちらでも設置可能。色紙固定用のフレーム付き3枚構造。
付属品
吊り下げパーツ,スタンドバー付
材質
アクリル
厚さ(mm)
アクリル:表4,中3,裏2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894636
5352 ミニシキシ
収容:縦136×横121
370
ミニ色紙
縦182×横167
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
62894645
5352 シキシ
収容:縦273×横242
940
色紙
縦325×横294
¥
4,350
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください