大額
アクリルフレーム
スタンド、吊り下げともに縦・横どちらでも設置可能。
付属品
吊り下げパーツ,スタンドバー付
材質
アクリル
厚さ(mm)
アクリル:表5,裏3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
外寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894609
5352 Lバン
収容:縦130×横90
300
L判
縦170×横130
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
62894618
5352 Hバン
収容:縦151×横107
360
H判
縦200×横150
¥
1,780
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
62894627
5352 Kバン
収容:縦180×横130
480
K判
縦240×横180
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください