曜日別特売

アルパネ

アルパネ - 大額アルパネ - 大額アルパネ - 大額アルパネ - 大額アルパネ - 大額アルパネ - 大額アルパネ - 大額アルパネ - 大額

吊る場所を選ばない軽さ
環境対応と安全性に考慮したUVカットPETを使用
紫外線を90%カットし、飾る物の変色・退色を軽減
工具不要、裏から入れる簡単装着
3mm厚まで収納可能

仕様UVカットPET材質アルミ厚さ(mm)0.4グリーン購入法適合内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628945055016-A1-B841×594A1
4,450
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
628945215016-A2-B594×420A2
3,050
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
628945305016-A3-B420×297A3
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
628945395016-A4-B297×210A4
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
628945485016-B1-B1030×728B1
6,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
628945575016-B2-B728×515B2
3,850
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
628945665016-B3-B515×364B3
2,850
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
628945755016-B4-B364×257B4
2,150
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする