曜日別特売

和み紙 大礼 しろ 100P

和み紙 大礼 しろ 100P - 長門屋商店和み紙 大礼 しろ 100P - 長門屋商店

各種プリンタに対応した厚口和紙。

仕様四六判換算:70kgしろ入数(枚)100紙厚(mm)約0.14坪量(g/m2)81.4印刷方式片面印刷適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー坪量(g)81.4/m2内容量1個
注意
※紙厚は参考値です。
※和紙の特性上、色柄は均一ではありません。
※パッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62894469ナ-751VB5B5判
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
62894478ナ-761VA4A4判
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする