曜日別特売

フラットファイルPP A5判タテ型

フラットファイルPP A5判タテ型 - ビュートンフラットファイルPP A5判タテ型 - ビュートンフラットファイルPP A5判タテ型 - ビュートンフラットファイルPP A5判タテ型 - ビュートンフラットファイルPP A5判タテ型 - ビュートン

しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。

材質PP背幅(mm)15寸法(縦×横)(mm)220×163穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14グリーン購入法適合内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892780FF-A5S-B【表紙】0.45ブルー2
200
169
186(税込)
翌々日出荷
62892789FF-A5S-GN【表紙】0.45グリーン2
200
169
186(税込)
翌々日出荷
62892798FF-A5S-Y【表紙】0.45イエロー2
200
169
186(税込)
翌々日出荷
62892807FF-A5S-P表紙:0.45ピンク2穴
200
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする