フラットファイルPP A5判ヨコ型

フラットファイルPP A5判ヨコ型 - ビュートンフラットファイルPP A5判ヨコ型 - ビュートンフラットファイルPP A5判ヨコ型 - ビュートンフラットファイルPP A5判ヨコ型 - ビュートンフラットファイルPP A5判ヨコ型 - ビュートン

しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。

材質PP厚さ(mm)表紙:0.45収納枚数140枚背幅(mm)15穴数2穴寸法(縦×横)(mm)160×225穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14グリーン購入法適合内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892816FF-A5E-Bブルー
200
169
186(税込)
当日出荷
62892825FF-A5E-GNグリーン
200
169
186(税込)
当日出荷
62892841FF-A5E-Yイエロー
200
169
186(税込)
当日出荷
62892850FF-A5E-Pピンク
200
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする