ビュートン
契約書割印用製本テープA4判用25mm幅
カットタイプでA4長辺サイズにピッタリ。
規格
A4
基材
上質紙
テープ厚さ(mm)
0.1
寸法(幅W×長さL)(mm)
25×297
剥離紙
紙
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893035
KS25-A4-W100
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください