ビュートン
契約書割印用製本テープA4判用35mm幅
カットタイプでA4長辺サイズにピッタリ。
テープ幅(mm)
35
規格
A4
基材
上質紙
テープ厚さ(mm)
0.1
剥離紙
紙
テープ長さ(mm)
297
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893051
KS35-A4-W100
¥
2,130
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください