美濃商会
エイナーファイル
10年以上の保管に耐える板紙を使用。
背幅がのびる
付属品
ハトメ,綴りひも付
材質
表紙=古紙70%使用
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
10~110
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
270×195
綴じ厚(mm)
100
最大収納枚数(枚)
1000
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 301
内容量
1冊
注意
※収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/m2)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894216
1001
白
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
62894225
1005
青
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
62894241
1003
白
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
62894250
1007
青
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください