美濃商会
カラーエイナーファイルA4R EX
ハトメなし、プラスチック不使用で環境に配慮。
材質
古紙70%使用
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
10~110
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×220
綴じ厚(mm)
最大100
最大収納枚数(枚)
1000
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 302
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893105
1360
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
62893121
1361
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
62893130
1363
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
62893139
1364
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
62893148
1365
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください