美濃商会
プロテクト台紙クアッド LG
CD/DVD/Blu-ray*5mmメディアケースを4枚収納可能。
仕様
A4 CDプラケース4枚収納
材質
古紙70%使用板紙
色
グレー
エコマーク認定
認定
外寸(mm)
縦297×横210×厚14
穴数
6穴
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 303
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894591
7026
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください