美濃商会
板目ファイル A4R
再生紙(板目表紙)を使用したプラスチック不使用のハトメ無しファイル。背幅10~110mmで伸縮可能。
背幅がのびる
仕様
A4判タテ型 外ひも付(背幅10~110mm)
付属品
綴りひも1本付
材質
表紙=古紙70%使用
色
白
背幅(mm)
10~110
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×220
綴じ厚(mm)
最大100
最大収納枚数(枚)
1000
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894189
1413
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください