美濃商会
証書ファイル レザックブックタイプ
背幅があるブックタイプ。
材質
内貼り:色上質紙
厚さ(mm)
30
コーナー
透明塩ビ
外形寸法(縦×横)(mm)
315×215
材質(表紙)
皮シボ柄紙
グリーン購入法
適合
収納寸法(横×縦)(mm)
297×420
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893805
8261
赤
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
62893821
8262
紺
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください