美濃商会
証書ファイル 植毛 紺 Aタイプ
大切な賞状をキレイに保管
色
紺
タイプ
タテ型
規格
A4
収納枚数
1
穴数
なし
外形寸法(縦×横)(mm)
315×225
材質(表紙)
植毛生地
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62893778
8282-01
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください