美濃商会
証書ファイル布パットなし紺A4賞状二枚用
大切な賞状をキレイに保管。表面は品のある布製、内貼りは皮しぼ柄の付いた紙製です。
色
紺
規格
A4判
外形寸法(縦×横)(mm)
315×225
材質(表紙)
布クロス
収納寸法(mm)
297×210
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※厚みを持たせるパッドは付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62894679
9272-08
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください