曜日別特売

証書ファイル布パットなし紺B A3賞状用

証書ファイル布パットなし紺B A3賞状用 - 美濃商会

大切な賞状をキレイに保管。表面は品のある布製、内貼りは皮しぼ柄の付いた紙製です。

規格A3判外形寸法(縦×横)(mm)315×217材質(表紙)布クロス収納寸法(mm)303×435グリーン購入法適合内容量1冊
注意
※厚みを持たせるパッドは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
628946709272-02
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする