耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE

耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE - bitstrong耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE - bitstrong耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE - bitstrong耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE - bitstrong

・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。
・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。
・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。
・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。

用途高温材料の取り扱いに最適です。質量(g)300入数(双)1機能耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性全長(cm)32耐熱温度(℃)1000(瞬間最大1800)内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62892710BS-BF-GN-032
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする