曜日別特売

オートレイン FV402

オートレイン FV402 - スナオ電気オートレイン FV402 - スナオ電気オートレイン FV402 - スナオ電気オートレイン FV402 - スナオ電気オートレイン FV402 - スナオ電気

出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。
潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。
外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。

用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85内容量1台
関連資料:図面(0.18MB)取扱説明書:(0.7MB)
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。
※電源電圧を確認してください。特に AC100V 接続箇所に AC200V を接続することのないように注意してください。
※取り付け場所は振動の少ないところで高温高湿にならない場所としてください。
※内部に虫、ほこり等が入らないようケースカバーは閉じてご使用ください。
※端子接続は圧着端子を使用し確実に接続してください。
※出力は DC24V、AC24V 共に 1A(24W)が最大です。1A(12W)を超える場合はご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80290299FV-402 AC24VDC24
89,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290308FV-402 DC24VAC24
89,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする