オートレイン LF811

オートレイン LF811 - スナオ電気オートレイン LF811 - スナオ電気オートレイン LF811 - スナオ電気オートレイン LF811 - スナオ電気オートレイン LF811 - スナオ電気

かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。
-
潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。
全部で50通りの登録が可能です。
-
現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、
現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要)
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。

用途かん水制御盤内容量1台
注意
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。感電する恐れがあります。
※感電の防止と雷サージによる機器損傷を軽減する為、端子台アースは確実に接続してください。
※本体には直接水がかからないようにしてください。
※電源電圧を確認してください。特に AC100V 接続箇所に AC200V を接続することのないように注意してください。
※取り付け場所は振動の少ないところで高温高湿にならない場所としてください。
※内部に虫、ほこり等が入らないようケースカバーは閉じてご使用ください。
※端子接続は圧着端子を使用し確実に接続してください。
※出力は DC24V、AC24V 共に 1A(24W)が最大です。1A(24W)を超える場合はご使用になれません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66767045LF811-DC24-R-R【水・施肥】接点、【系統電磁弁】DC24V
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767061LF811-DC24-R-E【水】接点、【施肥】電圧、【系統電磁弁】DC24V
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767070LF811-DC24-E-R【水】電圧、【施肥】接点、【系統電磁弁】DC24V
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767079LF811-DC24-E-E【水・施肥】電圧、【系統電磁弁】DC24V
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767088LF811-AC24-R-R【水・施肥】接点、【系統電磁弁】AC24V
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767097LF811-AC24-R-E【水】接点、【施肥】電圧、【系統電磁弁】AC24V
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767106LF811-AC24-E-R【水】電圧、【施肥】接点、【系統電磁弁】AC24V
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767115LF811-AC24-E-E【水・施肥】電圧、【系統電磁弁】AC24V
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290640LF-811 DC24V-
139,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
80290624LF-811 AC24V-
139,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80290640LF-811 DC24V66767045LF811-DC24-R-RLF-811 DC24V オートレイン LF811 スナオ電気 66767045オートレイン LF811スナオ電気1台
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
80290624LF-811 AC24V66767088LF811-AC24-R-RLF-811 AC24V オートレイン LF811 スナオ電気 66767088オートレイン LF811スナオ電気1台
129,800
税込142,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする