オートレイン FV1D

オートレイン FV1D - スナオ電気オートレイン FV1D - スナオ電気オートレイン FV1D - スナオ電気オートレイン FV1D - スナオ電気

本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、
任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。
24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。
温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。
-
使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。
※製品裏面で手動での切り替えが可能です。
※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
-
[プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g
[プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g
付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本

用途かん水制御盤出力接点出力(1a)内容量1台
取扱説明書:(0.54MB)
注意
※水がかからないようにしてください。
※危険ですので濡れた手では絶対に触らないでください。
※元電源には漏電ブレーカー等を必ず使用してください。
※タイマーの取付け、修理などの場合は元電源を切ってから行ってください。
※購入品の電源電圧と接続する電源電圧に間違いの無いことを確認の上接続してください。
※出力には過大電流が流れないよう仕様に記載の範囲でご使用ください。
※前面カバーは取付けておいてください。
※直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。
※電気工事は有資格者(電気工事士)が行ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80289976FV1D-100S(プラボックス無し)50Hz100
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80289985FV1D-200S(プラボックス無し)50Hz200
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80289994FV1D-100S-P1423(プラボックス入り)50Hz100
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80290010FV1D-200S-P1423(プラボックス入り)50Hz200
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767131FV1D-100S60Hz100
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767140FV1D-200S60Hz200
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767149FV1D-100S-P142360Hz100
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66767158FV1D-200S-P142360Hz200
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする