蛇口まわりブラシ

蛇口まわりブラシ - アズマ工業蛇口まわりブラシ - アズマ工業蛇口まわりブラシ - アズマ工業蛇口まわりブラシ - アズマ工業

蛇口まわりブラシ

用途
キッチンや浴室・洗面所等の蛇口まわりの狭い所、すき間のお掃除に
V型のカットしているブラシの先端が細かい所の汚れをかき出します。
毛足の長いブラシなので、届きづらいすき間や入り組んだ所のさらに奥までブラッシングできます。
大きさの違う2種類のブラシでお掃除する場所に合わせて使い分けることができます。
グリップがアーチ状のなっているので手にフィットそ力を入れてお掃除できます。また手の届きにくい所まで入り込みます。
材質ブラシ・グリップ ポリプロピレン質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×53×205内容量1本
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62984096KT674GB
オープン
559
615(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする