仕様取付角度:エニーポジション(制限なし)カバー前面:強化ガラス質量(kg)3.1色仕上:ダークグレイ使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)78.8定格周波数(Hz)50/60Hz共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)1/10:鉛直面上142、水平面上144平均演色評価数Ra70風速(m/s)設計許容:60保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.6(200V)光束(Lm)器具:12500口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台