エーワン[ラベル]
再生紙ラベルシールホワイトマット紙 1面
環境への配慮と使いやすさを両立した再生紙ラベル。官公庁などでの使用にも適した古紙配合率70%。プリンタを選ばない兼用タイプ。
寸法(mm)
1片:縦297×横210
入数(枚)
100
規格
A4判1面
プリンター
モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
紙厚(mm)
総:0.19
紙種
再生紙(古紙パルプ配合率70%)
グリーン購入法
適合
対応インク
染料,顔料
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983877
RL1A-100-KAN
¥
3,960
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください