クラウン[事務用品]
木製トレー
天然木の重厚感あるトレー。コレクションボックスにもおすすめ。
仕様
A4判
材質
スプルース,合板
色
ウォールナット
規格
A4判
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×352×69
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×320×59
内容量
1個
注意
※天然木使用のため、色ムラ・キズなどが生じることがあります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983990
CR-TR111-WN
¥
12,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください