クラウン[事務用品]
クラフト封筒長3 70gテープ付
リピート率の高い定番サイズはまとめ買いがオススメ。
仕様
センター貼り
材質
古紙40%使用
規格
長3/〒枠付
寸法(縦×横)(mm)
235×120
紙厚(g/m
2
)
70
グリーン購入法
適合
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983466
CR-ETN3
¥
6,840
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください