呉竹
水書筆ぺん mini中字 セリース
水書用紙専用の水書筆ぺんです。「とめ・はね・はらい」がしやすいようコシのある穂先を採用しています。水入れ部分から直接水を入れることができます。
材質
本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEs
寸法(mm)
13 径×150、外装:45×200×13
型
セリース
質量(g)
6
内容量
1本
注意
※筆先はレギュラーサイズの中字と同じ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983895
KG205-140S
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください