SEED(シード)
サンドルフィン5
細かいところもキレイに消せる。
材質
ABS樹脂
電源
電池式
本数
【替えゴムインク用】3【替えゴム鉛筆用】4
電池
【単4形アルカリ乾電池】2本
ホルダー
2本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983335
EE-SD5
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください