ブレン4+S 0.7

ブレン4+S 0.7 - ゼブラブレン4+S 0.7 - ゼブラブレン4+S 0.7 - ゼブラブレン4+S 0.7 - ゼブラブレン4+S 0.7 - ゼブラブレン4+S 0.7 - ゼブラブレン4+S 0.7 - ゼブラブレン4+S 0.7 - ゼブラ

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペンです。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現しました。1本で4色とシャープペンを使えるのに、コンパクトでシームレスなボディ。「ブレンシステム」を搭載した5機能ペンです。

品番B4SA88-BGR質量(g)21.3芯径(mm)【シャープ芯】0.5直径×長さL(Φmm×mm)13.3×144.4替芯SNC-0.7芯ボール径(Φmm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応替え消しゴムJ(5個入)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983247B4SA88-BGRブルーグレー
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
62983256B4SA88-MGミントグリーン
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
62983265B4SA88-SHPシェルピンク
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
62983281B4SA88-W
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする