曜日別特売

メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替

メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ蛍光15ミリ詰替 - ヤマト(事務用品)

蛍光色の紙タイプ15mm幅のメモックロールテープのつめかえです

材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系摘要フック商品(セリースパック)寸法(幅Wmm×長さLm)15×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983920RK-15H-LIライム
440
379
417(税込)
当日出荷
62983929RK-15H-LEレモン
440
379
417(税込)
当日出荷
62983938RK-15H-ORオレンジ
440
379
417(税込)
翌々日出荷
62983947RK-15H-ROローズ
440
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする