曜日別特売

テープノフセンライム

テープノフセンライム - ヤマト(事務用品)テープノフセンライム - ヤマト(事務用品)テープノフセンライム - ヤマト(事務用品)テープノフセンライム - ヤマト(事務用品)テープノフセンライム - ヤマト(事務用品)

コンパクトなカッター付の ポケットサイズのテープ型フセン
携帯に便利なポケットサイズ。ペンケースやポーチとカラーコーデも楽しい。
テープと同色のカッターがおしゃれ。

材質テープ:上質紙、粘着剤:アクリル系、カッター:PSライム摘要クリアケース入り寸法(mm×m)15×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983746TF-15-LIN
440
379
417(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする