ヤマト(事務用品)
メモックロールテープ 7mmつめかえ
蛍光色の紙タイプ7mm幅のメモックロールテープのつめかえです
材質
【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系
摘要
フック商品(セリースパック)
寸法(幅Wmm×長さLm)
7×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983369
RK-7H-LI
ライム
RK-7H-LI
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
62983378
RK-7H-LE
レモン
RK-7H-LE
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
62983387
RK-7H-OR
オレンジ
RK-7H-OR
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
62983396
RK-7H-RO
ローズ
RK-7H-RO
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください