曜日別特売

メモックロールテープ強粘着カッター付

メモックロールテープ強粘着カッター付 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着カッター付 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着カッター付 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着カッター付 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着カッター付 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着カッター付 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着カッター付 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着カッター付 - ヤマト(事務用品)

これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ

材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PS摘要フック商品(セリースパック)寸法(幅Wmm×長さLm)50×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983999PRK-50CH-LEレモン
580
499
549(税込)
翌々日出荷
62984008PRK-50CH-ROローズ
580
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする