曜日別特売

メモックロールテープ強粘着詰替用

メモックロールテープ強粘着詰替用 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着詰替用 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着詰替用 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着詰替用 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着詰替用 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着詰替用 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着詰替用 - ヤマト(事務用品)メモックロールテープ強粘着詰替用 - ヤマト(事務用品)

これまでより粘着力がアップした強粘着タイプ

材質【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系摘要フック商品(セリースパック)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62984017PRK-50H-LEレモン50×10
500
429
472(税込)
当日出荷
62984026PRK-50H-ROローズ50×10
500
429
472(税込)
翌々日出荷
62984035PRK-25H-LEレモン25×10
500
429
472(税込)
当日出荷
62984051PRK-25H-ROローズ25×10
500
429
472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする