ヤマト(事務用品)
メモックロールテープ 7mmカッター付
スリムで便利!手帳やノートの整理を強力サポート。
材質
【テープ】上質紙【粘着剤】アクリル系 【カッター】PS
摘要
フック商品(セリースパック)
品番
RK-7CH-A
寸法(幅Wmm×長さLm)
7×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983351
RK-7CH-A
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください