曜日別特売

ドレンカンカッタ65用替刃

ドレンカンカッタ65用替刃 - REX(レッキス工業)

バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし
切粉もなく、直角に美しく切断
適応パイプ径 呼び 50・65用

適合パイプ
空調ドレン用結露防止層付
硬質塩化ビニル管
空調ドレン用結露防止層付
硬質ポリ塩化ビニル管
適合機種ドレン管カッタ65呼び径適合パイプ径:50・65本体質量(g)1430内容量1枚
注意
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62983168464249
6,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする