ファイル
フラットファイル/A4
折り返し部分をホッチキスではなく、のりで留めたノンステッチ加工なので、廃棄時の分別が簡単です。
厚さ(mm)
【表紙】0.47
質量(g)
67
背幅(mm)
18
穴数
2
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×230
綴じ厚(mm)
15
収納枚数(枚)
150
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983299
FK-A4 ブルー
ブルー
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
62983308
FK-A4 グリーン
グリーン
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
62983317
FK-A4 ピンク
ピンク
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
62983326
FK-A4 クリーム
クリーム
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください