山口工業
カルテホルダー Wポケット 50枚入
診察カードなどが収納できる切り込み付。
適合
見出し紙:YF-101,YF-303
規格
A4タテ型
外寸(mm)
315×230(縦×横)
シート厚さ(mm)
0.2
サイズ(mm)
見出し紙:108×18(長辺×短辺)
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62983491
YFW-50
¥
5,210
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください