曜日別特売

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 12面 - エレコム
(1件のレビュー)

さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)内容量1個
注意
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
No.
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514356EDT-ECNL12BS50【一片】86.4×42.3【お探しNo.】T199600枚 ※12面×50シート
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
11514469EDT-ECNLR12AS50【一片】83.8×42.3【お探しNo.】T198600枚 ※12面×50シート
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
11514505EDT-ECNL12BS22【一片】86.4×42.3【お探しNo.】T184264枚 ※12面×22シート
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
11514618EDT-ECNLR12AS22【一片】83.8×42.3【お探しNo.】T183264枚 ※12面×22シート
オープン
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
11514670EDT-ECNLR12AS3【一片】83.8×42.3【お探しNo.】T16936枚 ※12面×3シート
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 訂正箇所に貼る為
製造業

商品詳細内容の厚みを確認して発注しましたが思っていたより透けて見える。
別メーカー品はシールの厚みは薄いが裏がグレー色なので透け感が無かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする