曜日別特売

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 44面

ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 44面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 44面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 44面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 44面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 44面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 44面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 44面 - エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 44面 - エレコム

さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。

用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】48.3×25.4ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150用紙サイズA4(210mm×297mm)内容量1個
注意
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11514426EDT-ECNL44S50【お探しNo.】T2052200枚 ※44面×50シート
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
11514575EDT-ECNL44S22【お探しNo.】T190968枚 ※44面×22シート
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする