アズマジック 鏡のウロコ洗剤

アズマジック 鏡のウロコ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ洗剤 - アズマ工業アズマジック 鏡のウロコ洗剤 - アズマ工業

弱酸性!azumagic あきらめていた鏡の白い汚れを溶かして落とす !

用途
アズマ工業のハウスクリーニングのプロが推奨している洗剤シリーズ 「アズマジック」。 ウロコ落とし用に開発した大小2種類の研磨材と洗剤の力で、鏡についた頑固な白いウロコ状の汚れを強力に落とします。 専用のスポンジで磨けば、力を入れずに効率よくお掃除することができます。鏡のウロコ汚れの他に、浴室・キッチン・トイレの水洗金具についた水アカ落としにも使えます。
専用に配合した酸性成分の力で頑固な汚れをじわーっと溶かし、大小2種類の研磨材が、鏡表面についた微細な凸凹に入り込み、汚れをかきだします
付属のスポンジまたはお手持ちのクロスに薬剤をとり、こすり洗いするだけ。頑固な汚れには軽く薬剤を塗り広げ、1~2分置いた後にこすり洗いすると効果的です。
使用量の目安/30×30cm あたり約3g(小さじ1 杯程度)
※対象物の取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
「何を使っても落ちない」という方にオススメしたい商品です
材質研磨材(52%)・界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・酸剤寸法(mm)約W66×D40×H240質量(g)315内容量1個
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・幼児の手が届く所に置かないでください。
※・飲用不可
※・手荒れ性の方や長時間使用される場合には保護手袋をご着用ください。
※・使用の際は目に入らないようにご注意ください。
※・他の洗剤との混合、併用はしないでください。
※・材質によっては傷がつくことがあるので、目立たない所でご確認の上、ご使用ください。
※・塗装部分は削れてしまうので使用しないでください。
※・コーティング加工や皮膜のあるもの(プラスチック製の鏡・コーティング加工した鏡・すりガラス・細工ガラス)、プラスチック製品、銅・アルミ等の柔らかい金属、光沢のあるステンレス製品、木製品等の液がしみ込む素材、大理石(人造含む)には使用しないでください。
※・保管の際はキャップを締め、密栓し、直射日光を避け、凍結するおそれのある所、高温になる所に保管しないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040525CH878
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする