曜日別特売

両面使えるブラシスポンジ

両面使えるブラシスポンジ - アズマ工業両面使えるブラシスポンジ - アズマ工業両面使えるブラシスポンジ - アズマ工業両面使えるブラシスポンジ - アズマ工業両面使えるブラシスポンジ - アズマ工業両面使えるブラシスポンジ - アズマ工業両面使えるブラシスポンジ - アズマ工業

2種類の面で汚れまるごとおまかせ!

用途
直径8センチ
両面使えるブラシスポンジキッチン用
汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ
シンク、三角カゴ、ドレーンカゴ、水栓金具等のキッチンまわりのお掃除に!
材質スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル・ナイロン質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040437KT744
オープン
589
648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする