アズマ工業
化繊ほうき 柔穂短柄
コシの強い化繊ほうき・柔穂短柄
用途
ホコリやゴミなどを残さず掃ける
穂のコシが強く玄関前に落ちた小石などの少し大きなゴミやコンクリートに入り込んだ石やゴミを書き出すのが得意です
水に濡れても平気!
材質
穂:ポリプロピレン 柄:樹脂被覆銅管 布カバー:ポリエステル(ポリウレタン加工)
質量(g)
335
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×28×795
内容量
1本
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040541
BR454
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください