外壁ブラシF

外壁ブラシF - アズマ工業外壁ブラシF - アズマ工業外壁ブラシF - アズマ工業外壁ブラシF - アズマ工業外壁ブラシF - アズマ工業外壁ブラシF - アズマ工業外壁ブラシF - アズマ工業外壁ブラシF - アズマ工業

外壁用やわらかブラシ

用途
住宅の外壁のお掃除に(付着したコケ・カビ・窓付近の雨だれ、配管のスキマの汚れ、換気口まわりの汚れ、雨戸、シャッター、網戸等)
柔らかい毛を密に植毛したブラシが清掃面(平面・曲面・凸凹・細部等)にフィットし外壁等をキレイに洗い流すことができます。
ヘッドの角度を変え清掃面に合わせてお掃除することができます。
ヘッドを回転させ縦にして配管や雨どいに合わせてお掃除するこができます。
柄につなげれば手の届かない外壁等の高い場所の掃除ができます
柄は別売りの「三段伸縮柄(アルミ)LL553」または「安心連結」機能のついた柄をお買い求めください
材質ヘッド:ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂 ブラシ:PET 柄:アルミ質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×78×1675内容量1本
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040401LL598
オープン
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする