曜日別特売

浴室カビ取り 楽絞りワイパー

浴室カビ取り 楽絞りワイパー - アズマ工業浴室カビ取り 楽絞りワイパー - アズマ工業浴室カビ取り 楽絞りワイパー - アズマ工業浴室カビ取り 楽絞りワイパー - アズマ工業浴室カビ取り 楽絞りワイパー - アズマ工業浴室カビ取り 楽絞りワイパー - アズマ工業

普段のお掃除とカビ取り・カビ予防を これ1本で

用途
水を含ませこするだけで、W繊維が浴室のカビを落とします。
水滴・結露取り用の水切りゴム付き。
毎日のお掃除と、カビ取り・カビ予防がこれ1本できます。
「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です。
水を含ませてこするだけで、コシのあるブラシ繊維がカビをかき出し、柔らかい吸着繊維がカビを拭きとります。
浴室の天井・壁のお掃除とカビ取りを一度に。
軽くてサビにくいアルミ製
レバーを引き下げるだけで、楽にスポンジのスミまで一気に水が絞れます。
ヘッドは18cm。通常の丸型バケツに入るサイズです
スポンジ部分が劣化したり汚れたら、別売りのスペア「浴室カビ取り楽絞りワイパースペアSP391」と交換できます。
材質ヘッド:ポリプロピレン スポンジ:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ質量(g)225寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×75×820(拭き幅約180/水切り幅約170/全長約820内容量1本
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・絞り操作をする際、指等を挟まないようご注意ください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
※・コンクリート等、表面のザラザラしている場所への使用は、水切りゴムの摩耗や、モップ糸のほつれ等の原因となるのでお避けください。
※・水切りゴムが劣化するため、洗剤を使用した際は、清掃面を水でよく洗い流してから水切りしてください。また、使用後は本体を水でよく洗い流してください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・使用後はよく乾燥させ、ゴムにクセがつかないように保管してください。
※・劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040516BT773
オープン
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする