曜日別特売

窓・網戸楽絞りワイパー24F

窓・網戸楽絞りワイパー24F - アズマ工業窓・網戸楽絞りワイパー24F - アズマ工業窓・網戸楽絞りワイパー24F - アズマ工業窓・網戸楽絞りワイパー24F - アズマ工業窓・網戸楽絞りワイパー24F - アズマ工業窓・網戸楽絞りワイパー24F - アズマ工業窓・網戸楽絞りワイパー24F - アズマ工業窓・網戸楽絞りワイパー24F - アズマ工業

洗剤いらずで窓も網戸もこれ1本!伸縮柄

用途
マイクロファイバーとブラシ繊維のWのチカラで窓も網戸もこれ1本でお掃除できます。
洗剤不要、水だけでOK。収納に便利な伸縮柄タイプ。 拭き幅約24cmのワイドタイプ。ガラスをキレイに仕上げるシリコーン製の水切りゴム付きです。
「安心連結」構造がついた柄が取りつけ可能です
窓も網戸も洗剤を使わずにお掃除できるモップに「マイクロファイバー(極細繊維)」を使用。
繊維1本1本が多角形構造になっているため、洗剤を使わずに汚れをかき取ることができます
ヘッドは約24cm。フィット性はそのままに、従来のサイズよりも幅が広くなったことで、一気にお掃除できるようになりました。
絞りレバーを引き下げるだけでモップのスミまで手を汚さず一気に絞れます。コンパクトに収納できる伸縮柄タイプで最長約145cm
モップ部分が劣化したり汚れたら、別売りのスペア「窓・網戸楽絞りワイパー24スペア SP400」と交換できます。
材質ヘッド:ポリプロピレン モップ:ポリエステル、ナイロン 水切りゴム:シリコーンゴム 柄:アルミ質量(g)352寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×69×1450(拭き幅約240/水切り幅約230/全長約1000~1450内容量1本
注意
※・用途以外には使用しないでください。
※・絞り操作をする際、指等を挟まないようご注意ください。
※・硬いゴミが付着したまま使用すると清掃面に傷がつく恐れがあるため、取り除いてからご使用ください。
※・コンクリート等、表面のザラザラしている場所への使用は、水切りゴムの摩耗や、モップ糸のほつれ等の原因となるのでお避けください。
※・水切りゴムが劣化するため、洗剤を使用した際は、清掃面を水でよく洗い流してから水切りしてください。また、使用後は本体を水でよく洗い流してください。
※・高温で変形するため火気に近づけないでください。
※・使用後はよく乾燥させ、ゴムにクセがつかないように保管してください。
※・劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※・廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040507WD323
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする