アズマ工業
sm@rt フローリングワイパーF
磁石ですっきり収納!フローリングワイパーF
用途
洗濯機・例憎悪に自社腕ピタッと張り付くので収納場所を取りません。
約30×20cm(各社共通サイズ)の市販のウエットシート・ドライシートが取り付けられます。シートは別売りです
好きな長さに調整できる伸縮柄タイプ(使用時全長:約69~109cm)
材質
ヘッド:ABS樹脂 パッド:EVA樹脂 柄:アルミ 磁石:ゴム磁石
質量(g)
288
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×1085×100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63040471
sm@rt555
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください