曜日別特売

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series - SMC真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(アダプタ付) ZP3M Series - SMC

・滑り止め付長円ベロウ形追加
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径Φ100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制

材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状長円ベロウ形内容量1個
関連資料:カタログ(10.5MB)
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続形式
パッドサイズ(mm)
真空取出口
メッシュフィルタ
接続ねじ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63040638ZP3M-T3060WBFS-BG02直接取付30×60接続ねじと兼用なしめねじ
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040656ZP3M-T3060WBFS-BG03直接取付30×60接続ねじと兼用なしめねじ
7,980
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040681ZP3M-T3060WBFS-A10直接取付30×60接続ねじと兼用なしおねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040769ZP3M-T3060WBFS-A10-B5プレート取付30×60M5×0.8なしおねじ
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040778ZP3M-T3060WBFS-S32直接取付30×60接続ねじと兼用なし角アダプタ
8,750
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040796ZP3M-T3060WBFS-BG02-MF直接取付30×60接続ねじと兼用60 目開き250μmめねじ
8,920
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040821ZP3M-T3060WBFS-BG03-MF直接取付30×60接続ねじと兼用60 目開き250μmめねじ
8,920
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040839ZP3M-T3060WBFS-AG02-B01プレート取付30×60Rc1/8なしおねじ
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040857ZP3M-T3060WBFS-A14-B01プレート取付30×60Rc1/8なしおねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040875ZP3M-T3060WBFS-A10-MF直接取付30×60接続ねじと兼用60 目開き250μmおねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040900ZP3M-T3060WBFS-A10-B5-MFプレート取付30×60M5×0.860 目開き250μmおねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040909ZP3M-T4080WBFS-BG02直接取付40×80接続ねじと兼用なしめねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040927ZP3M-T4080WBFS-BG03直接取付40×80接続ねじと兼用なしめねじ
9,520
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040945ZP3M-T3060WBFS-S32-MF直接取付30×60接続ねじと兼用60 目開き250μm角アダプタ
9,690
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040970ZP3M-T3060WBFS-AG02-B01-MFプレート取付30×60Rc1/860 目開き250μmおねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
63040988ZP3M-T3060WBFS-A14-B01-MFプレート取付30×60Rc1/860 目開き250μmおねじ
9,910
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041006ZP3M-T4080WBFS-A16直接取付40×80接続ねじと兼用なしおねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041031ZP3M-T4080WBFS-A10-B5プレート取付40×80M5×0.8なしおねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041049ZP3M-T4080WBFS-S32直接取付40×80接続ねじと兼用なし角アダプタ
10,290
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041058ZP3M-T4080WBFS-BG02-MF直接取付40×80接続ねじと兼用60 目開き250μmめねじ
10,460
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041067ZP3M-T4080WBFS-BG03-MF直接取付40×80接続ねじと兼用60 目開き250μmめねじ
10,460
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041076ZP3M-T4080WBFS-AG02-B01プレート取付40×80Rc1/8なしおねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041085ZP3M-T4080WBFS-A14-B01プレート取付40×80Rc1/8なしおねじ
10,510
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041101ZP3M-T4080WBFS-A16-MF直接取付40×80接続ねじと兼用60 目開き250μmおねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041110ZP3M-T4080WBFS-A10-B5-MFプレート取付40×80M5×0.860 目開き250μmおねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041119ZP3M-T4080WBFS-S32-MF直接取付40×80接続ねじと兼用60 目開き250μm角アダプタ
11,230
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041128ZP3M-T4080WBFS-AG02-B01-MFプレート取付40×80Rc1/860 目開き250μmおねじ
11,390
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041146ZP3M-T4080WBFS-A14-B01-MFプレート取付40×80Rc1/860 目開き250μmおねじ
11,450
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041171ZP3M-T55110WBFS-BG02直接取付50×110接続ねじと兼用なしめねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041189ZP3M-T55110WBFS-BG03直接取付50×110接続ねじと兼用なしめねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041207ZP3M-T55110WBFS-A16直接取付50×110接続ねじと兼用なしおねじ
13,370
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041225ZP3M-T55110WBFS-A10-B5プレート取付50×110M5×0.8なしおねじ
13,370
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041250ZP3M-T55110WBFS-S32直接取付50×110接続ねじと兼用なし角アダプタ
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041268ZP3M-T55110WBFS-BG02-MF直接取付50×110接続ねじと兼用60 目開き250μmめねじ
13,870
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041286ZP3M-T55110WBFS-BG03-MF直接取付50×110接続ねじと兼用60 目開き250μmめねじ
13,870
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041295ZP3M-T55110WBFS-AG02-B01プレート取付50×110Rc1/8なしおねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041320ZP3M-T55110WBFS-A14-B01プレート取付50×110Rc1/8なしおねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041338ZP3M-T55110WBFS-A16-MF直接取付50×110接続ねじと兼用60 目開き250μmおねじ
14,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041356ZP3M-T55110WBFS-A10-B5-MFプレート取付50×110M5×0.860 目開き250μmおねじ
14,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041381ZP3M-T55110WBFS-S32-MF直接取付50×110接続ねじと兼用60 目開き250μm角アダプタ
14,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041399ZP3M-T55110WBFS-AG02-B01-MFプレート取付50×110Rc1/860 目開き250μmおねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041417ZP3M-T55110WBFS-A14-B01-MFプレート取付50×110Rc1/860 目開き250μmおねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする