曜日別特売

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series

真空パッド/滑り止め付長円ベロウ形(バッファ付) ZP3M Series - SMC

・滑り止め付長円ベロウ形追加
・寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
・滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
・追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
ワーク形状にパッドが追従し、安定した吸着が可能
・水平保持力387N(パッド径Φ100)
・高温ワークに対応(200℃)
・油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても
ワークの横滑りを抑制

パッド形状長円ベロウ形材質FS61(フッ素系ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様回り止め付、ブッシュ入り内容量1個
関連資料:カタログ(10.5MB)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッドサイズ(mm)
接続ねじサイズ
バッファストローク(mm)
メッシュフィルタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63041426ZP3M-T3060WBFSKB1030×60M22×1.510なし
17,270
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041451ZP3M-T3060WBFSKB3030×60M22×1.530なし
17,710
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041469ZP3M-T3060WBFSKB5030×60M22×1.550なし
18,150
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041487ZP3M-T3060WBFSKB10-MF30×60M22×1.51060 目開き250μm
18,210
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041505ZP3M-T3060WBFSKB30-MF30×60M22×1.53060 目開き250μm
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041530ZP3M-T3060WBFSKB50-MF30×60M22×1.55060 目開き250μm
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041548ZP3M-T4080WBFSKB1040×80M26×1.510なし
20,850
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041566ZP3M-T4080WBFSKB3040×80M26×1.530なし
21,510
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041645ZP3M-T4080WBFSKB10-MF40×80M26×1.51060 目開き250μm
21,790
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041731ZP3M-T4080WBFSKB5040×80M26×1.550なし
22,220
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041749ZP3M-T4080WBFSKB30-MF40×80M26×1.53060 目開き250μm
22,450
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041767ZP3M-T4080WBFSKB50-MF40×80M26×1.55060 目開き250μm
23,160
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041785ZP3M-T55110WBFSKB1050×110M26×1.510なし
24,210
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041810ZP3M-T55110WBFSKB3050×110M26×1.530なし
24,870
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041828ZP3M-T55110WBFSKB10-MF50×110M26×1.51060 目開き250μm
25,150
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041916ZP3M-T55110WBFSKB5050×110M26×1.550なし
25,580
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041941ZP3M-T55110WBFSKB30-MF50×110M26×1.53060 目開き250μm
25,810
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
63041959ZP3M-T55110WBFSKB50-MF50×110M26×1.55060 目開き250μm
26,520
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする